ダウ・東レ
一液RTVシリコーン接着・シール材 SE9189L RTV
速乾室温硬化、非腐食性、低分子シロキサン低減品、UL 94 V-0。室温での工程作業の迅速化可能。ソフト・コーティングにより応力に対する信頼性が向上します。
用途
モジュール、アセンブリー、回路基板上の部品固定、コーティングなど
色
グレー
荷姿
120gチューブ
伸び(%)
235
難燃性
UL 94 V-0
密度(g/cm
3
)
【硬化後】1.18
硬化方式
室温硬化(オーブン不要)
硬度(JIS A)
235
粘度(Pa・s)
23.3
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
引張強度(kg/cm
2
)
22
注意
※出荷規格ではありません。
※納期は標準納期ですので生産状況により前後する可能性があります。長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお控えください。 ※本製品は一般工業用向けです。医療又は医薬用途などヘルスケア用途へのご使用はお控えください。※事前テストの上、お客様のご判断でご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15606090
SE9189L RTV G
1本(120g)
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
15606099
SE9189L RTV G
1箱(120g×12本)
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください