富士商
アンクルヘルパー
ふくらはぎ、太もも、足底腱膜、アキレス腱のストレッチに。 足の前面・後面・アキレス腱を効果的に伸ばすことができます。6カ所のつかみポイントで段階的なストレッチができます。
用途
むくみ、冷え性、疲労回復、筋肉痛、こむら返り、足底腱膜炎などの予防や改善に。
幅(cm)
ソール:(約)13(フリーサイズ)
寸法(cm)
足巻きベルト:(約)26×2本、引張りベルト:110
内容量
1個
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。画像はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15606519
F21059
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください