尾崎亀商店
侍ステン脱気筒角型
下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。
ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途
脱気装置
付属品
本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本
適合
【防水工法】ウレタン:〇、塩ビシート:×、アスファルト:×、FRP:×
材質
SUS304
高さ(mm)
177
台座寸法(mm)
200×200
筒径(Φmm)
76
内容量
1箱(2個)
注意
※ウレタン防水専用の脱気筒です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15606878
83000
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください