尾崎亀商店
侍脱気筒塩ビシート用丸型
下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。
ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途
脱気装置
付属品
本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本
適合
【防水工法】ウレタン:×、塩ビシート:〇、アスファルト:×、FRP:×
材質
SUS304
高さ(mm)
193
台座寸法(mm)
Φ190
筒径(Φmm)
60.5
内容量
1箱(2個)
注意
※塩ビシート防水専用の脱気筒です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15606914
83085
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください