曜日別特売

ナビス打診器 NVシリーズ

ナビス打診器 NVシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ナビス打診器 NVシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ナビス打診器 NVシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ナビス打診器 NVシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

ヘッド部は可変式構造を採用し、タテ・ヨコと用途に合わせて調整可能です。
ヘッド部はラテックスフリー仕様です。

仕様伸縮タイプ材質本体/亜鉛合金・真鍮、ヘッド部(ゴム)/TPR(熱可塑性エラストマー)、ハンドル/真鍮全長(mm)165~380質量(g)約100ヘッド径(Φmm)約47アズワン品番7-9452-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000047医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15608296NV-E07
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする