プロシェア(ナビス/アズワン)
ナビス打診器 NVシリーズ
ハンドル部は持ちやすいプラスチックグリップ(ABS樹脂製)を採用しています。
ヘッド部はラテックスフリー仕様です。
仕様
樹脂ハンドル
材質
本体/亜鉛合金・真鍮、ハンドル部/ABS樹脂、ヘッド部(ゴム)/TPR(熱可塑性エラストマー)
全長(mm)
230
質量(g)
約155
アズワン品番
7-9453-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000047
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ヘッド長さ(mm)
83
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15608305
NV-P05
¥2,800
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください