プロシェア(ナビス/アズワン)
ナビス打診器 NVシリーズ
触診用ブラシ、知覚ピン付きの万能タイプです。
ヘッド部はラテックスフリー仕様です。
材質
本体/亜鉛合金・真鍮、ヘッド部(ゴム)/TPR(熱可塑性エラストマー)、触診用ブラシ/ナイロン、ハンドル/亜鉛合金、針/スチール
全長(mm)
195
質量(g)
約80
タイプ
バックハンマータイプ
アズワン品番
7-9454-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000047
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ヘッド長さ(mm)
53
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15608314
NV-B02
¥2,000
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください