フィッシュロースター

フィッシュロースター - アビテラックス
(1件のレビュー)

上下ヒーター両面焼き( 各550W)
こびりつきにくいフッ素コーティング加工
焼き網の高さ調整可能
食材に合わせて使える30 分タイマー
煙や臭いを抑えるセラミックフィルター

幅(mm)452質量(kg)約3.4高さ(mm)180奥行(mm)265消費電力(W)1100定格電圧(V)100 (50/60Hz)加工下皿:ホーロー加工、焼き網:フッ素コーティング電源コード(m)1.5ヒーター上下2本(各550W)タイマー30分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15610220AFR1105S
7,709
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: 主に焼き魚、時々ピザとかパン
醇豊合同会社卸売・小売業

今まで長い間、このタイプのロースターを使ってきています。構造が合理的にできていて、掃除しやすく壊れにくい。
現在使っているものがだんだんと傷んできたので、予備として購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする