セントレディス
リトルミイ エプロン
タオルホルダーが付いているので、急ぎの時もすぐに使用できます。サイドボタンなので、脱ぎ着しやすい。首回りのプリントがおしゃれ
用途
ムーミンキャラクターの保育士・看護師・介護士用エプロン
色
ミント
サイズ
フリー(M~L)
混率(%)
ストライプ生地:ポリエステル80、綿20、無地生地:ポリエステル65、綿35
総丈(cm)
84
バスト(cm)
79~94
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15612679
ST-IM0048
¥3,000
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください