セトクラフト
プレート(Piano Tree)
鍵盤のような森「Piano Tree」シリーズのプレート。
音楽の森から楽しい音色が聴こえてきそう♪な楽しいデザインです。
材質
磁器
形状
丸皿
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
20
食器の種類
洋食器
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15613038
P22-0722
¥
800
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください