セトクラフト
ミニボウル
アウトドア料理やお鍋の取り皿にぴったりな陶磁器のミニボウル。
金属製じゃないので、電子レンジでの加熱OK!安心して温められます。
仕様
食器洗い乾燥機対応:可能、直火・オーブン対応:不可
材質
磁器(ニューボン)
電子レンジ
○
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15613126
P22-0713
シェラカップ
約14.0×10.1×4.2
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15613135
P22-0714
メスティン
約15.6×7.2×4.1
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください