パーティションバッグSS

パーティションバッグSS - セトクラフトパーティションバッグSS - セトクラフトパーティションバッグSS - セトクラフトパーティションバッグSS - セトクラフトパーティションバッグSS - セトクラフトパーティションバッグSS - セトクラフトパーティションバッグSS - セトクラフトパーティションバッグSS - セトクラフト

アウトドアにぴったりなパーティションバッグSS。
SSサイズは、スパイスなどの小物収納に便利なコンパクトサイズ。バッグインバッグとしても使えます。

付属品カラビナ型フック×1、マジックテープ付き仕切り×1、底板材質ポリエステル寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(ハンドル含まず)約17×14×16内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15613205SF-3811-BKブラック
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
15613214SF-3811-KHカーキ
2,500
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
15613196SF-3811-BEベージュ
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする