パーティションバッグM

パーティションバッグM - セトクラフトパーティションバッグM - セトクラフトパーティションバッグM - セトクラフトパーティションバッグM - セトクラフトパーティションバッグM - セトクラフトパーティションバッグM - セトクラフトパーティションバッグM - セトクラフトパーティションバッグM - セトクラフト

アウトドアにぴったりなパーティションバッグM。
Mサイズは、ロータイプのトランクコンテナの仕切りに便利なサイズ。両側面とフタの裏にメッシュポケットを備え、外側の底面に汚れに強いターポリン生地を、内側にはアルミ生地を採用しており、簡易的な保冷バッグとしても使えます。

付属品カラビナ型フック×1、マジックテープ付き仕切り×2、底板材質ポリエステル機能折りたたみ可能寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(ハンドル含まず)約31.5×24.5×16内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15613257SF-3813-BEベージュ
4,200
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
15613266SF-3813-BKブラック
4,200
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
15613275SF-3813-KHカーキ
4,200
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする