セトクラフト
ボトルトレイ
アメリカンレトロな調味ボトルモチーフのソース皿、ボトルトレイ。
材質
磁器(ニューボン)
高さ(mm)
32
短辺(mm)
50
長辺(mm)
132
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
約5×13.2×3.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15613415
SP-2007
ペッパーソース
¥
900
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15613424
SP-2008
オリーブオイル
¥
900
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15613440
SP-2009
ソイソース
¥
900
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください