セトクラフト
チューブスパイストレイ
チューブ薬味をモチーフにしたチューブスパイストレイ。
チューブタイプの薬味たちがディップトレイになりました♪いつもの食卓を賑やかに演出します。
材質
陶器(ニューボン)
高さ(mm)
30
短辺(mm)
50
長辺(mm)
120
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
約5×12×3
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15613467
SP-2983
しょうが
¥
780
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15613449
SP-2981
わさび
¥
780
取扱い終了
返品不可
15613458
SP-2982
からし
¥
780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください