アーテック[学校教材・教育玩具]
99%カット不織布ソフトマスク(50枚入)Lサイズ
高性能フィルターのソフトマスク不織布製
VFE・BFE・PFE 99%カット
高性能フィルター使用
試験機関:一般財団法人カケンテストセンター安心の3層構造
サイズ
L
対象
PM2.5、花粉、ウイルス、風邪
構造
3層
入数(枚)
50
ひもタイプ
耳かけ
形状
プリーツ型
色
ホワイト
材質
不織布、ひも:ゴム、ノーズワイヤー:特殊プラスチック
セット内容
本体のみ
寸法(mm)
約195×95
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15614630
52386
3層
50
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください