曜日別特売

EVERLAST ハイカットセーフティーシューズ

EVERLAST ハイカットセーフティーシューズ - スター・トレーディング

つま先に鋼製先芯を使用したセーフティーシューズです。
通気性の良いカップインソール入り
蒸れを逃がすアウトソール
足首を守るハイカットタイプ
ボクシングや総合格闘技で人気のスポーツブランドです
ローカットタイプもあります。

用途一般作業・軽作業他形状ローカット材質(甲)合成皮革材質(底部)合成底材質(先芯)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15613939STE-810ブラック24.5
オープン
取扱い終了
15613948STE-810ブラック25
オープン
取扱い終了
15613957STE-810ブラック25.5
オープン
取扱い終了
15613966STE-810ブラック26
オープン
取扱い終了
15613975STE-810ブラック26.5
オープン
取扱い終了
15613984STE-810ブラック27
オープン
取扱い終了
15614000STE-810ブラック28
オープン
取扱い終了
15614009STE-810グレー24.5
オープン
取扱い終了
15614018STE-810グレー25
オープン
取扱い終了
15614027STE-810グレー25.5
オープン
取扱い終了
15614036STE-810グレー26
オープン
取扱い終了
15614045STE-810グレー26.5
オープン
取扱い終了
15614054STE-810グレー27
オープン
取扱い終了
15614070STE-810グレー28
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする