曜日別特売

ブリオ 毛糸

ブリオ 毛糸 - DMCブリオ 毛糸 - DMCブリオ 毛糸 - DMCブリオ 毛糸 - DMCブリオ 毛糸 - DMCブリオ 毛糸 - DMCブリオ 毛糸 - DMCブリオ 毛糸 - DMC

色の移り変わりを楽しむカラーエフェクトヤーン
隣り合う色のグラデーションが楽しめるブリオ。
糸の色変えをすることなくスムーズにボーダーやストライプに編み上げることができます。DMCの誇る豊かな色彩をお楽しみ下さい。

材質アクリル80%、ウール20%サイズ並太長さ(m)約345容量(g)100ゲージ4mm針 10cm平方 22目×28段使用針棒針:4mm(6-7号)、かぎ針:4mm(7-0号) ※針は含まれません。内容量1個
全9種類を絞り込む
色番
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
156150168121408
960
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
156150508121415
960
899
989(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
156150778121417
960
899
989(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
156150958121409
960
899
989(税込)
当日出荷
156150348121404
960
899
989(税込)
欠品中
返品不可
156150598121416
960
899
989(税込)
欠品中
返品不可
156150688121407
960
899
989(税込)
欠品中
返品不可
156150868121403
960
899
989(税込)
欠品中
返品不可
156150258121402
960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする