曜日別特売

ピルエット 毛糸

ピルエット 毛糸 - DMCピルエット 毛糸 - DMCピルエット 毛糸 - DMCピルエット 毛糸 - DMC

リズミカルに流れる手紡ぎルック
「ピルエット」とはバレエでつま先を軸として回転することを意味します。
流れるような色の移り変わりが楽しめる大玉のピルエットはシンプルな編地でセーターやアウターに挑戦するのにおすすめです。

材質アクリル 100%サイズ並太長さ(m)約500容量(g)200ゲージ5mm針 10cm平方 18目24段使用針棒針:5mm(9-10号)、かぎ針:5mm(8/0号)内容量1個
全14種類を絞り込む
色番
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
156151388131801
2,800
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
156151478131694
2,800
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
156151658131707
2,800
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
156151298131497
2,800
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
156151048131274
2,800
取扱い終了
返品不可
156151208131416
2,800
取扱い終了
返品不可
156151568131695
2,600
取扱い終了
返品不可
156151748131708
2,800
取扱い終了
返品不可
156151908131839
2,800
取扱い終了
返品不可
156151998131842
2,800
取扱い終了
返品不可
156152088131843
2,800
取扱い終了
返品不可
156152178131844
2,800
取扱い終了
返品不可
156152268131845
2,800
取扱い終了
返品不可
156152358131847
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする