曜日別特売

スーパーハッピーシェニール 毛糸

スーパーハッピーシェニール 毛糸 - DMCスーパーハッピーシェニール 毛糸 - DMCスーパーハッピーシェニール 毛糸 - DMCスーパーハッピーシェニール 毛糸 - DMC

サファリに暮らす動物をテーマにジャイアントサイズのシェニール(モール)糸が登場。
手触りが柔らかで、ベビー用ラグやマフラーにもおすすめの糸です。
超極太なのでクッション性もあり、お子様用のアイテムにも適した風合いです。

材質ポリエステル100%長さ(m)約96容量(g)300使用の目安マフラー 1玉/アニマルラグ 3玉ゲージ10mm針 10cm平方 8目9段使用針棒針10mm、かぎ針10mm内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
156153488144150
2,300
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
156153578144151
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
156153758144153
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
156153668144152
2,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする