「匠」輪針-S 120cmジャンボ

「匠」輪針-S 120cmジャンボ - Clover(クロバー)「匠」輪針-S 120cmジャンボ - Clover(クロバー)「匠」輪針-S 120cmジャンボ - Clover(クロバー)「匠」輪針-S 120cmジャンボ - Clover(クロバー)「匠」輪針-S 120cmジャンボ - Clover(クロバー)

「編みやすい針先」 、「滑りの良い表面」、「段差がないスムーズな接合部」、「コードがねじれず快適な回転するコード」、「ソフトなコード」、編みやすさにこだわり、全てがアップグレードしました。
寒冷地で育つ良質な竹を厳選し、クロバーの長年培った技術をもって自社の工場で一本一本、品質にこだわり作っています。
針先まで丹念に仕上げられた編み針は、編み心地が良く、編むほどに手になじみ、長く愛用していただける逸品です。
長い輪針を使った技法、不思議で楽しい「メビウス編み」も楽しめます。
ちょっとユニークな作り目をしたら、普通の輪編みと同じようにくるくる同じ方向に編んでいくだけ。
いつのまにか”メビウスの輪”のように、表が裏に、裏が表になり、ねじれた編み地のできあがり。
身に着けるとボリュームと動きがあり、おしゃれな雰囲気のネックウォーマー、スヌード、ショールになります。

材質針:竹、コード:ナイロン、接合部:ステンレス鋼、チップ:ナイロン内容量1袋
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1561572546-0277
1,650
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
1561573446-0288
1,650
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
1561575046-0299
1,900
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
1561575946-03010
1,900
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする