曜日別特売

輪編みほつれ止

輪編みほつれ止 - Clover(クロバー)輪編みほつれ止 - Clover(クロバー)輪編みほつれ止 - Clover(クロバー)輪編みほつれ止 - Clover(クロバー)輪編みほつれ止 - Clover(クロバー)輪編みほつれ止 - Clover(クロバー)

長さが調節できて、輪の休み目に便利なほつれ止です。
袖、衿まわり、身頃、くつ下など、輪になった編み目を休めるときに使います。
輪編みにも平編みにも使え、一度に多くの編み目を休めたいときに適しています。
編み針から外してサイズやデザインを確認したい時にも便利。
編み目が移しやすく、コードの長さが調節できるので、編み地の大きさに合わせて保管できます。ストッパーから針が抜けにくい設計で安心。
細番手から太番手の幅広い太さの毛糸に対応。輪の大きさの目安は、(円周)約20~50cmです。

材質針:ステンレス鋼、コード:ナイロン、ストッパー:シリコーンゴム、ビーズ:天然木全長(cm)約51内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1561576855-235
750
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする