曜日別特売

クロバー スモッキングテンプレート

クロバー スモッキングテンプレート - Clover(クロバー)クロバー スモッキングテンプレート - Clover(クロバー)クロバー スモッキングテンプレート - Clover(クロバー)クロバー スモッキングテンプレート - Clover(クロバー)クロバー スモッキングテンプレート - Clover(クロバー)クロバー スモッキングテンプレート - Clover(クロバー)クロバー スモッキングテンプレート - Clover(クロバー)

等間隔のしるし付けができるプレートです。ドットのしるしを付けてから、お好みのステッチを選んで刺しゅう糸などを使いスモッキングや一目刺しの刺し子を楽しんでください。
用意するものは、お好みの生地や洋服、エコバッグなどスモッキングするもの。水で消えるタイプの水性チャコペン(24-414など)、25番刺しゅう糸、刺しゅう針です。付け襟やTシャツ、子ども服など、市販のアイテムにスモッキングをプラスしても楽しめます。
7mm間隔でスモッキングする場合は、ギャザーを寄せるので薄地~普通地が最適です。14mm間隔でスモッキングする場合は、ギャザーの間隔が広くなるので、普通地より厚みがある生地でもきれいに仕上がります。
取扱説明書には9種類のステッチ[ダイヤモンドスモッキング(1段)/ダイヤモンドスモッキング(2段以上)/アウトラインスモッキング/ケーブルスモッキング(ハの字)/ケーブルスモッキング(平行)/ダブルケーブルスモッキング/ハニコムスモッキング/ウェーブスモッキング/ヘリンボーンスモッキング]のイラストの説明と、ステッチ動画のQRコードがあります。巾着と簡単バッグのレシピも付いています。
同じステッチでも、色の組み合わせで印象が変わります。お好みのステッチを組み合わせて、バリエーション豊かなスモッキングを楽しんでください。

セット内容プレート1枚、使い方説明書材質PET間隔(mm)7内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1561579557-783
1,550
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする