BLACK&DECKER
コードレス振動ドリルドライバー
1分間に22500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応。本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。
用途
電動、ドライバー、組立て、穴あけ
付属品
充電池(10.8V 1.5Ah)×2、充電器×1、ソフトバッグ×1、50mmビット(プラス#1 / プラス#2 / マイナス#8 / ポジドライブ #2)×各1、88mmビット(プラス#2 / ポジドライブ#2)×各1、2.5mmドリルビット×1
電圧(V)
DC10.8
スイッチ
無段変速
打撃数(min
-1
[回/分])
0~22500
バッテリー
リチウムイオン
最大締付トルク(N・m)
26
バッテリー容量(Ah)
1.5
充電時間(分)
約70
回転数(min
-1
[回/分])
0~400/0~1500
クラッチ数(段)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18505298
BDH12S2-JP
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください