BDH12S2-JP コードレス振動ドリルドライバー BLACK&DECKER 18505298

BDH12S2-JP コードレス振動ドリルドライバー BLACK&DECKER 18505298 BDH12S2-JP コードレス振動ドリルドライバー BLACK&DECKER 18505298

コードレス振動ドリルドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18505298 品番BDH12S2-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1分間に22500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応。本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。

用途電動、ドライバー、組立て、穴あけ 付属品充電池(10.8V 1.5Ah)×2、充電器×1、ソフトバッグ×1、50mmビット(プラス#1 / プラス#2 / マイナス#8 / ポジドライブ #2)×各1、88mmビット(プラス#2 / ポジドライブ#2)×各1、2.5mmドリルビット×1 電圧(V)DC10.8 スイッチ無段変速 打撃数(min-1[回/分])0〜22500 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)26 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約70 回転数(min-1[回/分])0〜400/0〜1500 クラッチ数(段)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする