スマイル
コードレスコンボツール製品対象 リチウムイオンバッテリーパック
コードレスコンボツール製品対象バッテリー。SE0003シリーズの電動工具に共通して使用できます。
セット内容
バッテリーパック2個
質量(g)
約400
バッテリー
リチウムイオン蓄電池
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
約30
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18505359
PLBP-018A×2
オープン
¥
8,798
¥9,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください