曜日別特売

コードレスコンボツール製品対象 リチウムイオンバッテリーパック&高圧洗浄機パーツセット

コードレスコンボツール製品対象 リチウムイオンバッテリーパック&高圧洗浄機パーツセット - スマイル

コードレスコンボツール製品対象、電池パック&高圧洗浄器セット。
電池パックはSE0003シリーズの電動工具に共通して使用できます。
高圧洗浄機はSE0003-01、SE0003-02にセットして使用します。コードレスだから場所を選ばずラクラク洗浄。

セット内容バッテリーパック、トップノズル、スプレーランス ロング、フォームノズル、給水ホース質量(kg)【洗浄機】1.8(スプレーランスロング+トップノズル バッテリー含む)、【バッテリー】約0.4バッテリーリチウムイオン蓄電池水量(L/min)2バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約30水圧1.6MPa内容量1セット
注意
※オプションパーツのみのセットです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18505377SE0003-03+PLBP-018A
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする