タイガー魔法瓶
スマートブレンダー
清潔、安心設計、使いやすい。スマート操作で楽しく調理
質量(kg)
0.83
容量(mL)
ブレンダー専用カップ:600、カッター・ブレード専用カップ:400
容量(L)
0.6
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
ブレンダー使用時:150、チョッパーカッター使用時:250、ホイップブレード使用時: 60、おろしカッター使用時:100
寸法(cm)
6.5×6.3×43.0
定格時間(分)
ブレンダー使用時:1、チョッパーカッター使用時:1、ホイップブレード使用時: 6、おろしカッター使用時:3
回転数(回/分)
ブレンダー使用時:13000、チョッパーカッター使用時:3100、ホイップブレード使用時: 2000、おろしカッター使用時:3100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15616310
SKQ-G201KD
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください