タイガー魔法瓶
IHジャー炊飯器
多彩なメニュー、調理も手軽にできる3合炊き
質量(kg)
5
タイプ
3合炊き
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1.2
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
705
寸法(cm)
22.7×30.5×19.4
加熱方式
剛火IH
最大消費電力(W)
705
年間消費電力量(kWh/年)
54.2
省エネ基準達成率(%)
106
最大炊飯量
0.54L
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15616355
JPF-G055KL
スチールブラック
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15616364
JPF-G055WL
スチールホワイト
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください