タイガー魔法瓶
蒸気レス電気ケトル
軽量で使いやすいデザイン
定格消費電力(W)
1300
機能
スピード沸騰、蒸気レス、転倒お湯漏れ防止、本体二重構造、注ぎなめらか、ワンタッチ着脱ふた
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
寸法(cm)
沸騰時間目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15617028
PCJ-A082HA
0.69
ダークグレー
0.8
14.8×22.3×18.1
カップ1杯:45秒、満水:4分
オープン
取扱い終了
返品不可
15617037
PCJ-A082WA
0.69
ホワイト
0.8
14.8×22.3×18.1
カップ1杯:45秒、満水:4分
オープン
取扱い終了
返品不可
15617046
PCJ-A102HA
0.72
ダークグレー
1
14.8×22.3×19.7
カップ1杯:45秒、満水:5分
オープン
取扱い終了
15617055
PCJ-A102WA
0.72
ホワイト
1
14.8×22.3×19.7
カップ1杯:45秒、満水:5分
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください