蒸気レス電気ケトル

蒸気レス電気ケトル - タイガー魔法瓶蒸気レス電気ケトル - タイガー魔法瓶
(1件のレビュー)

上質な空間に共感をよぶ佇まい

質量(kg)0.85容量(L)0.8定格消費電力(W)1300寸法(cm)14.3×25.0×20.4機能スピード沸騰、蒸気レス、転倒お湯漏れ防止、本体二重構造、ドリッププロジック構造、ワンタッチ着脱ふた沸騰時間目安カップ1杯:45秒、満水:4分内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15617064PCK-A081KMマットブラック
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
15617080PCK-A081WMマットホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: 休息時のお茶やコーヒーの為
合同会社ユニコーンアルファ製造業

以前に使用していた他社のケトルより沸くスピードが圧倒的に早く湯気も出ないので非常に便利で満足です。湯の残量が外から見れないのは残念ですが以前に使用していたケトルの湯残量の目盛り部分から水漏れで使えなくなったので残量の窓等は無い構造の方が長持ちするのかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする