曜日別特売

コーヒーメーカー

コーヒーメーカー - タイガー魔法瓶

「テイストマイスター」でコーヒーをお好みの濃さに抽出

質量(kg)1.9定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.2方式ドリップ式定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550寸法(cm)15.4×27.2×30.1材質(サーバー)ステンレス満水容量(L)0.81内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15617089ADC-A061TDダークブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
15617098ADC-A061WGグレージュホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする