曜日別特売

排気弁付使い捨て式防じんマスク 区分DS2

排気弁付使い捨て式防じんマスク 区分DS2 - 山本光学

カップ型汎用タイプの排気弁付きサイドバンドタイプです。
ヘルメット着用時等で脱着が必要な場合に最適です。
マスク内の湿気や熱がこもらず、呼吸がしやすいベンチレーション付きです。
金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間がありません。
丈夫で切れにくい織りゴムタイプのバンドを採用しています。

用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業種別使い捨て防じんマスク区分DS2入数(枚)10粒子捕集効率(%)95/実数98.9国家検定合格番号第TM685号使用限度時間(h)19フィルター4層構造吸気/排気抵抗(Pa)70以下/実数46.2係数指定防護:10RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10内容量1箱(10枚)
注意
※サイドバンドタイプになります。
※マスクが頭に密着するように装着して下さい。
※ご使用前に必ず取扱説明書を精読され、使用期間中は大切に保管して下さい。
※排気弁は白色になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
156171773200V-B
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする