BONIMED 無外傷性ピンセットドゥベーキー

BONIMED 無外傷性ピンセットドゥベーキー - BONIMED
用途ピンセット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000294医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先端幅(mm)
村中注文コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15618586-1552.7451-480-05
オープン
取扱い終了
返品不可
15618595-2052.7451-480-10
オープン
取扱い終了
返品不可
15618604-2502.7451-480-15
オープン
取扱い終了
返品不可
15618620-1553.5451-482-05
オープン
取扱い終了
返品不可
15618629-2053.5451-482-10
オープン
取扱い終了
返品不可
15618638-1551.5451-484-05
オープン
取扱い終了
返品不可
15618647-2051.5451-484-10
オープン
取扱い終了
返品不可
15618656-2501.5451-484-15
オープン
取扱い終了
返品不可
15618665-3051.5451-484-20
オープン
取扱い終了
返品不可
15618674-1552.0451-486-05
オープン
取扱い終了
返品不可
15618690-2052451-486-10
オープン
取扱い終了
返品不可
15618699-2502451-486-15
オープン
取扱い終了
返品不可
15618708-3052451-486-20
オープン
取扱い終了
返品不可
15618717-1552.4451-488-05
オープン
取扱い終了
返品不可
15618726-2052.4451-488-10
オープン
取扱い終了
返品不可
15618735-2502.4451-488-15
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする