BONIMED
BONIMED 外科剪刀シムス超硬チップ付
用途
はさみ
全長(mm)
200
規格
両鈍、反
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00024000180
医薬品医療機器等法
一般医療機器
村中注文コード
669-800-04
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15621070
-
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください