曜日別特売

BONIMED タオル鉗子バックハウス

BONIMED タオル鉗子バックハウス - BONIMEDBONIMED タオル鉗子バックハウス - BONIMED
用途鉗子規格バックハウス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000178医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
村中注文コード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15622506-110669-715-01
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
15622515-130669-715-02
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする