ケーピープラテック
紙容器 KMP丸カップ
内側がラミ加工のため耐水性、耐油性に優れたスープ用カップです。別売で「K丸カップ95フタ」があります。
電子レンジ使用可
材質
紙+PET(内)
寸法(mm)
Φ95×70
容量(mL)
約270
耐熱温度(℃)
110
内容量
1パック(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15625394
95-270
ホワイト
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15625410
95-270
ナチュラル
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください