曜日別特売

シャワーヘッド MAGO

シャワーヘッド MAGO - アラミックシャワーヘッド MAGO - アラミックシャワーヘッド MAGO - アラミックシャワーヘッド MAGO - アラミックシャワーヘッド MAGO - アラミックシャワーヘッド MAGO - アラミックシャワーヘッド MAGO - アラミックシャワーヘッド MAGO - アラミック

シャワーヘッドメーカーArromicと専修大学の共同開発。オリジナル散水板を使用した通常シャワーとリラックスボールを使用したボールシャワーの2WAY仕様。
スキンケアシャワー(通常シャワー)
オリジナル散水板が節水効果最大50%を実現
敏感肌の方にも刺激が少ない柔らかな水流
リラックスボールシャワー
お湯を出しながらボールを使うことで、ステンレス製のボールが温まります
疲れた身体や肌に気持ちの良い刺激を与えるリラックスに特化した水流

用途シャワーヘッド、節水シャワー、スキンケアシャワーとして。エコ。敏感肌。リラックスボール。セット内容シャワーヘッド本体、リラックスボール、散水板1枚、散水板フィルター1枚、延長アタッチメント、シリコーンホールド4個、アダプター4種、取扱説明書、保証登録カード、不要アダプター/保証登録カード回収用封筒材質本体・ヘッドキャップ:PA樹脂/ABS樹脂、散水板:ステンレスSUS304ホワイト質量(g)393寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.3×7.9×20.8内容量1個
注意
※バランス釜にはご使用いただけません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15627257SEM1-NW
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする