防寒ランニンググローブ

防寒ランニンググローブ - コーコス信岡防寒ランニンググローブ - コーコス信岡防寒ランニンググローブ - コーコス信岡防寒ランニンググローブ - コーコス信岡防寒ランニンググローブ - コーコス信岡防寒ランニンググローブ - コーコス信岡防寒ランニンググローブ - コーコス信岡防寒ランニンググローブ - コーコス信岡

特殊ポリエステル生地の立体製法でピッタリとした装着感。
シリコンスベリ止めを、ハードとソフトの2種類使用。
手袋をつけたままでスマートフォンの操作が可能(人差し指・親指)。
暖かい裏起毛タイプ。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ材質特殊ポリエステル入数(双)1機能タッチパネル対応・防寒内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18505840N-3151グレーM24818
オープン1,498
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り6点です
18505824N-3151グレーS237.517
オープン
取扱い終了
18505849N-3151グレーL258.519
オープン
取扱い終了
18505858N-3151レッドS237.517
オープン
取扱い終了
18505867N-3151レッドM24818
オープン
取扱い終了
18505876N-3151レッドL258.519
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする