コーコス信岡
のびのび手袋
伸長率があるので、大人から子供までぴったりフィットします。
屋外作業だけでなく通勤、通学、屋内作業にも最適です。
すべり止めがついているのでグリップ性があります。
用途
作業 ワーク 軽作業 事務作業 通勤 通学 外出時
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
伸縮性
全長(cm)
17.5
中指長(cm)
5.5
手のひらまわり(cm)
18
内容量
1双
全6種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
オレンジ
ネイビー
ピンク
ブラック
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18506296
Z-60
ネイビー
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
18506305
Z-60
ピンク
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
18506314
Z-60
イエロー
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
18506330
Z-60
オレンジ
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
18506339
Z-60
ブラック
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
18506348
Z-60
レッド
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください