曜日別特売

クロロプレンルームソックス

クロロプレンルームソックス - コーコス信岡クロロプレンルームソックス - コーコス信岡クロロプレンルームソックス - コーコス信岡クロロプレンルームソックス - コーコス信岡

靴下の上に重ね履きして室内でご使用いただける寒さ対策用ルームソックスです。

用途作業 ワーク 軽作業材質クロロプレンブラック機能防寒入数1指タイプ先丸内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18506734B-802S22.5~23.5
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
18506759B-802L25.5~26.5
オープン
629
692(税込)
当日出荷
18506750B-802M24~25
オープン
629
692(税込)
取扱停止中
18506768B-802LL27~25
オープン
629
692(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする