コーコス信岡
ひざあて
裏地がパイル素材になっているのであたたかく、クッションの役割をしてひざを守ってくれるひざあてです。
用途
軽作業 部屋着
サイズ
F
質量(g)
117
高さ(cm)
1
縦(cm)
32
横(cm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18506899
B-520
ネイビー
オープン
¥
799
¥879
(税込)
3日以内出荷
18506908
B-520
グレー
オープン
¥
799
¥879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください