FUJIX(フジックス)
ビニールチューブ
用途
配線の保護に
材質
PVC
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~60
肉厚
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(5m)
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15628237
PT691
3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
15628246
PT692
5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
15628255
PT693
7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
15628264
PT694
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
15628280
PT695
12
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください