BRIDGE[自動車用品]
ファンファーレホーン
こんなお得な商品も!
コンパクトホーン 12V 車検対応品
モノタロウ
¥
1,098
税込
¥
1,208
(389)
軽量で市街地での使用に向いた優しい音質。
指向性は広がりを持っているので横方向にも伝わりやすいです。
用途
自動車用ホーン
色
ブラック
音圧レベル(dB)
112
内容量
1セット(2個)
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
周波数(Hz)
電流(A)
電圧(V)
音声
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15628447
WB-2
高音500、低音400
5(2.5×2)
DC24
WB-2音声.MA4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
15628456
WB-6
高音510、低音410
8(4×2)
DC12
WB-6音声.MA4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください