曜日別特売

2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ

2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ - 北川鉄工所2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ - 北川鉄工所2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ - 北川鉄工所2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ - 北川鉄工所

2爪も次世代の高精度に。把握精度は3爪のBRシリーズと同等の高精度。
ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。
ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。
現在ご使用の北川製チャックBT200、BBT200シリーズから容易に交換が可能です。
オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。
ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。

内容量1台
注意
※Tnut-Plusの取付再現性は、北川指定のソフトジョーでのみ実現できます。他のジョーを使用すると把握精度が悪化するだけでなく、チャック摺動面の焼き付きや部品破損に繋がる恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
ストローク(mm)
質量(kg)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
貫通穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15628167BRT06ソフトジョー:標準爪SJ06A1T・高爪SJ06A1T066プランジャ:1212.5600053
366,000
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15628176BRT08ソフトジョー:標準爪SJ08A1・高爪SJ08A1T056、076プランジャ:1621.7500066
450,000
389,800
428,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15628185BRT10ソフトジョー:標準爪SJ10A1・高爪SJ10A1T080プランジャ:1934.9450081
517,000
439,800
483,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【北川鉄工所】次世代の標準チャック BRシリーズの特長, 常識を覆す把握精度で生産性の向上に寄与します
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする