曜日別特売

3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C

3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C - 三菱マテリアル3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C - 三菱マテリアル3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C - 三菱マテリアル3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C - 三菱マテリアル3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C - 三菱マテリアル

横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。
最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。
3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。
3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。
小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。

用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工材質極超微粒子超硬刃数3先端角(°)45表面処理MS plusシャンク径公差h6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※オーステナイト系ステンレス鋼の切削加工には、水溶性切削油剤の使用が効果的です。
※切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
首下長(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15628630MP3CD020050626最小0.3
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
15628639MP3CD0400506412最小0.3
16,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
15628648MP3CD06005066-最小0.3
17,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
15628657MP3CD08006088-最小0.4
21,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
15628666MP3CD1000701010-最小0.5
30,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
15628675MP3CD1200751212-最小0.5
35,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする