曜日別特売

エコユニットマット/スーパーソフト

エコユニットマット/スーパーソフト - キタイ製作所エコユニットマット/スーパーソフト - キタイ製作所エコユニットマット/スーパーソフト - キタイ製作所エコユニットマット/スーパーソフト - キタイ製作所エコユニットマット/スーパーソフト - キタイ製作所エコユニットマット/スーパーソフト - キタイ製作所エコユニットマット/スーパーソフト - キタイ製作所

滑りに対して視覚的にも安心なシボ加工を表面に施しました。
ゴルフシューズなどの樹脂製スパイクの滑りを抑制します。
従来品よりもより地形に沿った施工が可能になりました。
公園・駐輪場用芝生保護材
素早く、手軽に芝生を保護します。
エコユニットマットは公園や駐輪場の芝生を優しく守る芝生保護材です。
また、表面フラット形状により歩きやすさにも配慮した優しい設計です。
更に表面の小さなシボ加工が滑り止め効果を発揮。
安定した歩行と足元の安全に配慮します。
エコユニットマット内にある空間が、芝生を踏圧や自転車等の擦れなどから保護し育成をします。
施工後は芝生が伸びることで目立たなくなっていきます。

用途芝生保護材セット内容本体8枚/固定ピン(大)8本材質PVC寸法(mm)15厚×530×530(施工時は500ピッチ)質量(g)約670内容量1箱(8枚)
注意
※自転車、バイク、自動車での走行は禁止してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15629330EUM-030グリーン
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
15629339EUM-031ベージュ
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする