NESTA
NSB-01 ネスタセーフティーブーツ
樹脂先芯。柔軟。吸汗速乾性ライナー。
用途
土木、軽作業他
材質(アッパー)
ラバー
材質(ソール)
合成ゴム
機能
吸汗・速乾(ライニング)、抗菌防臭(中敷き)
JIS規格
JIS S級相当
材質(先芯)
樹脂
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15629637
NSB01-BL-M
ブルー
M
24.5~25
約747
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
15629646
NSB01-BL-L
ブルー
L
25.5~26
約775
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
15629655
NSB01-BL-LL
ブルー
LL
26.5~27
約867
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
15629664
NSB01-BL-XL
ブルー
XL
27.5~28
約882
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
15629680
NSB01-YL-M
イエロー
M
24.5~25
約747
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
15629689
NSB01-YL-L
イエロー
L
25.5~26
約775
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
15629698
NSB01-YL-LL
イエロー
LL
26.5~27
約867
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
15629707
NSB01-YL-XL
イエロー
XL
27.5~28
約882
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください