NSB01-YL-XL NSB-01 ネスタセーフティーブーツ NESTA 15629707

 

NSB01-YL-XL NSB-01 ネスタセーフティーブーツ NESTA 15629707
NSB01-YL-XL NSB-01 ネスタセーフティーブーツ NESTA 15629707
NSB01-YL-XL NSB-01 ネスタセーフティーブーツ NESTA 15629707
NSB01-YL-XL NSB-01 ネスタセーフティーブーツ NESTA 15629707
NSB01-YL-XL NSB-01 ネスタセーフティーブーツ NESTA 15629707
NSB01-YL-XL NSB-01 ネスタセーフティーブーツ NESTA 15629707
NSB01-YL-XL NSB-01 ネスタセーフティーブーツ NESTA 15629707
NSB01-YL-XL NSB-01 ネスタセーフティーブーツ NESTA 15629707
NSB01-YL-XL NSB-01 ネスタセーフティーブーツ NESTA 15629707

NSB-01 ネスタセーフティーブーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5~28
色イエロー
内容量1足注文コード15629707品番NSB01-YL-XL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

樹脂先芯。柔軟。吸汗速乾性ライナー。

用途
土木、軽作業他
色
イエロー
サイズ
XL
サイズ(cm)
27.5~28
標準質量(g/片足)
約882
材質(アッパー)
ラバー
材質(ソール)
合成ゴム
機能
吸汗・速乾(ライニング)、抗菌防臭(中敷き)
JIS規格
JIS S級相当
材質(先芯)
樹脂
靴タイプ
ブーツ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする