フルールラフェ ハンドクリーム2Pセット

フルールラフェ ハンドクリーム2Pセット - チャーリー

気分で選べる2つの香りのミニハンドクリーム。うるおい成分配合でしっとり手肌に。

セット内容10g×2本クリーム高さ(mm)125縦(mm)28横(mm)85香りリリー&ジャスミンの香り/ローズ&ライラック内容量1セット(6箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15630669-
4,080
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする